Beli locking pliers di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SUPER TOOL Locking Pliers (Tang Buaya)
    Mulai

    Rp439.900

    SUPER TOOL Locking Pliers (Tang Buaya)
    Deskripsi:
    - Maximum Jaw opening (mm) SG225. SG250K - Four-step adjustment of the gripping enables speedy setting to a target work size. - Unique grip opening position switching enables precise tight gripping. - Jaws open instantly by pressing the lever.
  2. TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp98.900

    TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)
    Deskripsi:
    TEKIRO TANG BUAYA LURUS 7 INCH biasa dilengkapi dengan pengunci obyek yang dioperasikan dengan cara memuntir pada bagian ujung tangkainya. Fungsi dari tang ini adalah untuk menjepit suatu baut dan mur.Fungsi : mengunci baut atau murMaterial : Chrome Vanadiumdipergunakan untuk pekerjaan menjepit / menggigit objek dengan cengkraman yang sangat kuat layaknya kekuatan gigitan buaya yang sangat kencang dan sulit dilepaskan.Ukuran panjang 7" inch atau sekitar 177 mm dengan lebar 54 mm.Bahan Besi yang sudah disepuh dan Anti Karat.Pabrikasi dengan metoda 'Drop Forging' untuk meningkatkan kekerasan kunci.Silver Matt Fully Polish Finishing.Produk ini sangat berkualitas dan presisi.
    atribut:
    • Dimension 3 (mm): 12
  3. BENZ WERKZ Locking Pliers 3in1 Self Adjust (Tang Buaya)
    Mulai

    Rp35.900

    BENZ WERKZ Locking Pliers 3in1 Self Adjust (Tang Buaya)
    Deskripsi:
    Tipe : 4 in 1Bisa dipakai 4 macam- lurus buka- lurus tutup- bengkok buka- bengkok tutup
  4. monotaro Locking Pliers (Tang Buaya)
    Mulai

    Rp109.900

    monotaro Locking Pliers (Tang Buaya)
    Deskripsi:
    Plumbing, auxiliary of the driver, such as the grinder work.
    atribut:
    • Surface Treatment: Nickel plating
    • Material: Head: chrome vanadium steel, grip: carbon steel
  5. LOCKJAW Locking Pliers (Tang Buaya)
    Mulai

    Rp629.900

    LOCKJAW Locking Pliers (Tang Buaya)
    atribut:
    • Overall Length (mm): 195
    • Maximum Opening (mm): 45
  6. GENIUS Locking Pliers Straight Jaw (Tang Buaya)
    Mulai

    Rp309.900

    GENIUS Locking Pliers Straight Jaw (Tang Buaya)
    Deskripsi:
    Genius Tools pliers, snips, and riveters are made for professionals and serious tool users. We offer 34 different styles of pliers, snips and riveters. Our multi-step manufacturing process ensures that our tools meet ANSI specs.
    atribut:
    • Length: 250mm
    • Product Type: Pliers, Pullers and Files
  7. JTC Parrot Type Locking(Grip) Pliers
    Mulai

    Rp449.900

    JTC Parrot Type Locking(Grip) Pliers
    atribut:
    • Jaw Opening (mm): 5~40
    • Overall Length (mm): 215
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  8. MultiPro Locking Pliers (Tang Buaya)
    Mulai

    Rp45.900

    MultiPro Locking Pliers (Tang Buaya)
    Deskripsi:
    • Drop Forged Chrome -Vanadium Steel •Chrome Molebdenum Steel Handle • Bodily HeatTreated • Full Polishing and Nickle Plated Finishing •Active Trigger Function for Easy Working
  9. monotaro Locking pinch off pliers
    Mulai

    Rp369.900

    monotaro Locking pinch off pliers
    Deskripsi:
    Block the flow of liquid by sandwiching a radiator hose or fuel hose -Because it is a vise pliers type, you do not need the power to hold it as it is caught -It can also be used to prevent leakage of copper tubes during leakage. It is suitable for use in radiator hoses and brake hoses.
    atribut:
    • Overall Length (mm): 250
    • Compatible Size (mm): 12.5 or less
  10. MILWAUKEE Locking Pliers (Tang Buaya)
    Mulai

    Rp429.900

    MILWAUKEE Locking Pliers (Tang Buaya)
    Deskripsi:
    Milwaukee Torque Lock Locking Tools provide faster tool setup and more locking force for the professional tradesmen. The patent pending thumb screw provides the user with a more convenient geometry for hand force, while providing clearance to generate more torque with the unique screwdriver through-hole design. Featuring hardened jaws for more gripping power, and forged alloy steel for maximum durability, Milwaukee locking tools are made for the toughest jobsites. Milwaukee stands behind their product and offers a Limited Lifetime Warranty with all locking tools.
    atribut:
    • Plier Type: Locking Pliers
    • Adjustment Mechanism: Torque Lock(TM)
    • Plier Material: Steel
    • Finish: Chrome Plated
    • Handle Opening Type: Lever
    • Steel Type: Alloy Steel
    • Tether Ready: Yes
  11. STANLEY Locking Pliers Curved Jaw Pro (Tang Buaya)
    Mulai

    Rp149.900

  12. monotaro Tap Die Set
    Mulai

    Rp579.900

    monotaro Tap Die Set
    atribut:
    • Type: # 2 (middle tap)
    • Material: Alloy tool steel (SKS equivalent)
  13. JTC Locking Pliers Parrot Nose (Tang Buaya)
    Mulai

    Rp909.900

    JTC Locking Pliers Parrot Nose (Tang Buaya)
    Deskripsi:
    Short type convenient for tight spaces!! Strong grip and non-slip!! 3 points for a firm grip.
    atribut:
    • Overall Length (mm): 175
    • Opening size (mm): Up to 25
    • Toe Width (mm): 8.5
  14. STAHLWILLE Combination Wrench Long Type (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp179.900

    STAHLWILLE Combination Wrench Long Type (Kunci Ring Pas)
    atribut:
    • Individual/Set: Individual Tools
    • Finish: Chrome-plated Finish
  15. PROTO Locking Pliers (Tang Buaya)
    Mulai

    Rp569.900

    PROTO Locking Pliers (Tang Buaya)
    Deskripsi:
    The Proto locking pliers are great for holding, placing, and extracting pieces in awkward or recessed areas including engines, etc. Long, slim jaw design easily holds round objects.
    atribut:
    • Plier Type: Locking Pliers
    • Adjustment Mechanism: Adjusting Screw
    • Grip Style: Plain
    • Plier Material: Steel
    • Application: Extracting Pieces in Awkward Areas and Engines, Holding, Placing
    • Finish: Chrome
    • Handle Opening Type: Lever
    • Handle Style: Standard
    • Steel Type: Alloy Steel
    • Tether Ready: Yes
Daftar Harga locking pliers Terbaru March 2026
SUPER TOOL Locking Pliers (Tang Buaya)Rp439.900
TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)Rp98.900
KYOTO TOOL (KTC) Locking Pliers Long Nose with Wire Cutter (Tang Buaya)Rp209.900
BENZ WERKZ Locking Pliers 3in1 Self Adjust (Tang Buaya)Rp35.900
monotaro Locking Pliers (Tang Buaya)Rp109.900
LOCKJAW Locking Pliers (Tang Buaya)Rp629.900
GENIUS Locking Pliers Straight Jaw (Tang Buaya)Rp309.900
JTC Parrot Type Locking(Grip) PliersRp449.900
MultiPro Locking Pliers (Tang Buaya)Rp45.900
monotaro Locking pinch off pliersRp369.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)